※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿木ねじ(2条ねじ)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
長さ(mm)
20
16
20
25
ねじの呼び
M3.1
M2.7
M3.1
十字穴番号
2
1
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42663467
品番
M3.1×20
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.1
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
6.2