曜日別特売
M3.1×16 (+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42664781

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×16 (+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42664781
M3.1×16 (+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42664781

(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM3.1
内容量1箱(200個)注文コード42664781品番M3.1×16
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM3.1長さ(mm)16十字穴番号2材質ステンレス寸法d(mm)3.1表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)1.8寸法m(mm)(最大)3.8寸法dk(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42664815
2024-03-11
用途: 住宅階段の手すり固定に

住宅の階段に手すりを後付けする際に使用しました。茶色塗装木材となじみ、ステンレスなので長期さびも出ないでしょうし、大阪魂にあって良かったです。

対象商品 : 42664824
2024-04-03
用途: 目隠しフェンスの横板を止めるのに使用

止める板の浮き上がりも無く良かったです。
ドライバーのくい込みも良かったです。

対象商品 : 42664745
2023-11-18
用途: 押入れ開き襖の丁番用

押入れ開き襖の丁番ビスは、前に取り付けた人がよくネジ頭の十字部分をつぶしているので、張替時に外す時に無理矢理外すことが多いが、同じサイズのビスを準備して持ち歩いていると取付けるときが楽。既存のビスは材質が鉄の物が多く、錆びて外れない場合もあるので、ステンレスは、その次の張替時(10年以上先)の事を考えて取外しが楽になって良い。

対象商品 : 42664797
2023-06-15
用途: サッシ取付ビスの予備ビス
ミヤモリ建設業・工事業

ローカ板増し張りの小口のアングル等に使用するために購入
ホームセンターを探さなくても直ぐに手に入るのが良いですね

対象商品 : 42664763
2021-05-02
用途: エクステリア工事

外部目隠しルーバーを止めるのに使用。サイズ設定が細かく、ホームセンターにはないものが見つかる。★

対象商品 : 42664842
2020-08-14
用途: カホン

カホンを作成しています。このビスは打面用に愛用しています

対象商品 : 42664745
2019-10-20
用途: ビス打ち

とても安く、モノもよくて重宝しております。
また機会があれば購入いたします。

対象商品 : 42664851
2020-01-14
用途: 椅子の補修
サービス業

木ネジなのにタッピング並みにネジ山が低いので、木の食い込み不足が心配。
それ以外は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする