M3.1×22 (+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42665226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×22 (+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42665226
M3.1×22 (+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42665226

(+)皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)22
ねじの呼びM3.1
内容量1箱(200個)注文コード42665226品番M3.1×22
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM3.1長さ(mm)22十字穴番号2材質ステンレス寸法d(mm)3.1表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状寸法K(mm)1.8寸法m(mm)(最大)3.8寸法dk(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42665244
2024-03-06
用途: 屋外の自作自転車置き場の屋根の木骨組み締結に

屋外の、自転車置き場を作る際に、木の骨で作成したのですが

木の骨を接続するのにこのステンレスネジを使用。
長期サビないことを期待しています。

対象商品 : 42665235
2015-11-07
用途: 木工作業

ケヤキのような比較的硬い木材にインパクトでねじ込んでも簡単には塗装は剥がれなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする