BSF-1450-14 ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウス 42667336

ねじ供給機 M1.0~M5.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合ねじM1.0~M5.0(初期設定:M1.4)
内容量1台注文コード42667336品番BSF-1450-14
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。

質量(kg)2.17付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2適合ねじM1.0~M5.0(初期設定:M1.4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147ねじ容量(cc)200~220適合ねじ首下長(mm)19まで入力電源(V)DC12~15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※六角穴付ボルト及びダブルセムスには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする