※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する適合ねじM1.0~M5.0(初期設定:M5.0)
内容量1台注文コード42667485品番BSF-1450-50
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。