TBN-180L 超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ キリウス 42668027

超高トルク型電動ドライバー GUNタイプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷19日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])350
出力トルク範囲(N・m)6.0~18.0
内容量1台注文コード42668027品番TBN-180L
参考基準価格(税別)¥102,600販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。
独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。
配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。
動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。
カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。
低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。
定電圧のため、安心して使えます。

出力トルク範囲(N・m)6.0~18.0回転数(min-1[r.p.m])350ねじ締め能力(mm) 小ねじ≦10.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ≦8.0消費電力(W)200全長(mm)274×160スタート方式レバースタート式付属品ビット(No.3)×2本適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0適合ビット六角6.35mmトルク調整無段階質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする