曜日別特売
- ガラス細口ねじ口瓶 白 三商 42668213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス細口ねじ口瓶 白

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(満杯)(mL)265
内容量1セット(50個)注文コード42668213品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

赤キャップポリ中栓付

容量(満杯)(mL)265種別250質量(g)190全高(mm)161口内径(Φmm)17.5胴径(Φmm)57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: サンプル保存

7日以内の出荷は虚偽の表示です。正しい情報に改善してください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。欠品が発生していた可能性がございます。正しい納期表記ができるよう改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする