曜日別特売
M4.5×32 (+)皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42668516

(+)皿木ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(1300個)
1箱(120個)
1箱(100個)
長さ(mm)32
ねじの呼びM4.5
内容量1箱(700個)注文コード42668516品番M4.5×32
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM4.5長さ(mm)32十字穴番号2材質寸法d(mm)4.5表面処理クロメート頭部形状寸法K(mm)2.55寸法m(mm)(最大)5.2寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする