※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
SK規格瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(25個)
1セット(20個)
容量(満杯)(mL)
271
55
85
118
206
261
600
1100
120
205
271
570
色
茶
白
茶
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
42669166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エンジキャップ、PE中栓付
容量(満杯)(mL)
271
色
茶
質量(g)
202.5
規格
250B
全高(mm)
125
口内径(Φmm)
32.5
胴径(Φmm)
65.3