M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42670634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42670634
M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42670634

(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
長さ(mm)8
ねじの呼びM2.1
内容量1箱(2000個)注文コード42670634品番M2.1×8
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじの呼びM2.1長さ(mm)8十字穴番号1材質寸法d(mm)2.1表面処理生地頭部形状寸法K(mm)1.25寸法m(mm)(最大)2.5寸法dk(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42671255
2021-06-16
用途: 防水工事
NAOTEC建設業・工事業

ステンレスだと高いので 鉄ネジにしました。
水に当たらないところに使うので サビないと思って 購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1282:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする