※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
精密プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
約120
注文コード
42670819
品番
US-09
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
約120
材質
PBT ガラス30%補強入
耐熱温度(℃)
174
強度
190MPa