大阪魂
(+)皿木ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1600個)
1箱(1400個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(1800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(400個)
1箱(700個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
長さ(mm)
45
6.3
8
10
13
16
20
25
22
32
38
45
50
56
63
75
90
100
ねじの呼び
M4.5
M1.8
M2.1
M2.4
M2.7
M3.1
M3.5
M3.8
M4.1
M4.5
M4.8
M5.1
M5.8
M6.2
M8
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42671036
品番
M4.5×45
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
材質
鉄
寸法d(mm)
4.5
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.55
寸法m(mm)
(最大)5.2
寸法dk(mm)
9