※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)耐火野地ビス(板金用)(SUS410)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
注文コード
42671851
品番
M4.2×40
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
ねじの呼び
M4.2