※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
長さ(mm)
50
18
20
25
32
40
50
65
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42671912
品番
M4.2×50
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
10.5
表面処理
ユニクロ