M4×32 (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂 42672095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×32 (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂 42672095
M4×32 (+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂 42672095

(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(450個)
長さ(mm)32
内容量1箱(450個)注文コード42672095品番M4×32
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)32材質寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法S(mm)25寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする