曜日別特売
M3.8×25 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42672183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×25 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42672183
M3.8×25 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42672183

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(800個)ねじの呼びM3.8注文コード42672183品番M3.8×25
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8981,398
ねじの呼びM3.8寸法d(mm)3.8長さ(mm)25材質寸法S(mm)19寸法D(mm)8表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2314:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする