※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M4.2
注文コード
42672271
品番
M4.2×75
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ