※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(450個)
ねじの呼び
M3.8
注文コード
42672357
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧