曜日別特売
M4.0×22 (+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱) ヤマヒロ 42672411

M4.0×22 (+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱) ヤマヒロ 42672411
M4.0×22 (+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱) ヤマヒロ 42672411

(+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)22
内容量1箱(1000個)注文コード42672411品番M4.0×22
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)22材質寸法H(mm)3.5寸法S(mm)15寸法D(mm)10表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42672427
2015-09-25
用途: 屋根カラーベスト工事
大和ルーフ

このビスは、利きも入りも素晴らしい。
した穴を開けなくてもそのままきくので、いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3852:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする