ヤマヒロ
(+)野地板コース(カラーベスト専用ねじ)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
長さ(mm)
30
22
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
42672427
品番
M4.0×30
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
23
寸法D(mm)
10
表面処理
クロメート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧