曜日別特売
M6×40 アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング 42672542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×40 アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング 42672542
M6×40 アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング 42672542

アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
内容量1箱(400個)注文コード42672542品番M6×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)40寸法d(mm)6寸法D(mm)12寸法L2(mm)37材質SUS430表面処理SG SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1809:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする