※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
ハイローラッパ Sタイプ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
42
25
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42672655
品番
M4×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
42
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧