M4×40 アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱) 大阪魂 42672691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アリンコ・トラ(SUSXM-7)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(65個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
内容量1箱(65個)注文コード42672691品番M4×40
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)40材質SUSXM-7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42672752
2016-12-06
用途: 建築ALC版への下地取り付け

金物店ではこの長さの物が置いてない間合いが多く
店に取り寄せてもらうより此方の通販の方が早く手に入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする