※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ウッドデッキビス皿(鉄/ラスパGB)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(130個)
長さ(mm)
45
45
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42672795
品番
M5.5×45
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
45
仕様
スクエアー記号/SQ#2
材質
鉄
寸法L1(mm)
35
寸法D(Φmm)
10
表面処理
ラスパGB
頭部形状
皿