※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
51
51
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42673084
品番
M3.8×51
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
51
材質
鉄
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート