※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
57
51
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42673093
品番
M3.8×57
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
57
材質
鉄
寸法S(mm)
44
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート