※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スクエアーリセスNo2コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
長さ(mm)
65
51
57
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42673102
品番
M4.2×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
65
材質
鉄
寸法S(mm)
44
寸法D(mm)
8
表面処理
クロメート