M3.3×35 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42673337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.3×35 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42673337
M3.3×35 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42673337

スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
長さ(mm)35
ねじの呼びM3.3
内容量1箱(800個)注文コード42673337品番M3.3×35
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM3.3長さ(mm)35材質寸法d(mm)3.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7表面処理3価ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする