※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(650個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(850個)
1箱(700個)
1箱(350個)
長さ(mm)
50
35
45
50
55
60
30
40
65
ねじの呼び
M3.3
M3.3
M3.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42673364
品番
M3.3×50
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.3
寸法d(mm)
3.3
長さ(mm)
50
材質
鉄
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
7
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。