M3.3×30 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.3×30 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673407
M3.3×30 スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42673407

スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(850個)
長さ(mm)30
ねじの呼びM3.3
内容量1箱(850個)注文コード42673407品番M3.3×30
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM3.3寸法d(mm)3.3長さ(mm)30材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)7表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42673407
2019-04-12
用途: 木箱製作

普通のコーススレッドよりもこちらはスリムなのでドリルドライバーで入りやすいです。
強度ももちろん問題ないですし、低価格なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする