※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレス製ルツボ挟
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
525
250
305
375
525
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42673436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
525
材質
SUS304
種別
500
寸法A(mm)
220
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
45
先端幅(mm)
0~320
線径(mm)
7