※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
トルネードトラスAZワッシャー付(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
注文コード
42673662
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
SUS410
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
11.8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
3