※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(120個)
長さ(mm)
38
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
120
ねじの呼び
M3.8
M3.8
M4.2
M4.8
M5.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42674003
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法d(mm)
3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ユニクロ