※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)コーススレッドラッパ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
42674091
品番
M5.5×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.5
寸法d(mm)
5.5
長さ(mm)
90
材質
鉄
寸法H(mm)
4.5
寸法S(mm)
65
寸法D(mm)
9
表面処理
クロメート