※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
一番ビス(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
長さ(mm)
16
16
19
24
27
32
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42674371
品番
M2×16
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
ニッケル