※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
連結金具タッピングJB-AW(+)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
36
28
36
55
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42674712
品番
M4×36
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
36
寸法l(mm)
18
寸法d2(Φmm)
3
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法d1(Φmm)
13
寸法h(mm)
2.1