※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
オールステンレス軟膏ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
230
330
440
210
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42674818
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
材質(ブレード)
SUS420J2
全長(mm)
230
種別
12型
先端幅(mm)
17
材質(ハンドル部)
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42674818
-
30847145
#12
オールステンレス軟膏ヘラ
清水アキラ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました