※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
4
4
5
8
10
3
16
6
12
14
18
20
25
35
40
45
30
15
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42676322
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
8
表面処理
クロメート
寸法M(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86