※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
4
5
8
10
3
16
6
12
14
18
20
25
35
40
45
30
15
ねじピッチ(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42676575
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
12
表面処理
クロメート
寸法M(mm)
(最大)4.8
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14