曜日別特売
M3×6 (+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42676837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 (+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42676837
M3×6 (+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42676837

(+)TP小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(4000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(4000個)注文コード42676837品番M3×6
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質十字穴番号2寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)8表面処理ニッケル寸法M(mm)(最大)3.5穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする