※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(12000個)
1箱(15000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
4
8
6
5
10
12
16
20
30
14
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000個)
注文コード
42677126
品番
M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法H(mm)
1.7
寸法D(Φmm)
5
寸法M(mm)
(最大)2.2
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.6
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴