※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)TP小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(15000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1800個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
4
8
6
5
10
12
16
20
30
14
ねじピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42677241
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
8
寸法M(mm)
(最大)3.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
十字穴