※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角TP小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
4
4
5
6
10
20
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42677381
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
5.5
寸法X(mm)
2ピッチ以下
頭部形状
六角
寸法M(mm)
(最大)3.5
寸法H'(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。