M3×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678011
M3×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678011

LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(2000個)注文コード42678011品番M3×10
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状ナベ長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.5穴の形状LRタンパープルーフ仕様ライン穴の番号:LR-3寸法K(mm)2.1寸法g(mm)(最大)3.14寸法dk(mm)6穴深さ(mm)(最大)1.39/(最小)1.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする