曜日別特売
M4×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678027
M4×10 LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42678027

LRタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000個)注文コード42678027品番M4×10
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質ステンレスねじの呼びM4頭部形状ナベ長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7穴の形状LRタンパープルーフ仕様ライン穴の番号:LR-4寸法K(mm)2.6寸法g(mm)(最大)3.8寸法dk(mm)7穴深さ(mm)(最大)1.66/(最小)1.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする