※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42678045
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
仕様
ライン穴の番号:LR-4
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法g(mm)
(最大)3.19
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9.4