※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRトラス小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
長さ(mm)
16
6
8
16
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42678106
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
16
仕様
ライン穴の番号:LR-5
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法g(mm)
(最大)4.76
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
11.8