※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
10
12
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42678212
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
仕様
ライン穴の番号:LR-3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.1
寸法g(mm)
(最大)3.14
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。