※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
12
6
10
12
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42678246
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
12
仕様
ライン穴の番号:LR-5
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法g(mm)
(最大)4.78
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。