※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
長さ(mm)
25
12
25
35
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42678483
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
仕様
ライン穴の番号:LR-5
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.3
寸法g(mm)
(最大)4.78
穴の形状
LR
寸法dk(mm)
9